Referencias
Izar cutting tools sal:74520
Rubix:798740400000

Documentos
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 25 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Milling
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 25 mm |
|---|---|
| Longitud total | 268 mm |
| Longitud de corte | 68 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,62 € Sin IVA
/ unidad
147,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días