Referencias
Izar cutting tools sal:74511
Rubix:798740402000

Documentos
Detalles de producto : ESCARIADOR MAQUINA CONICO HSS CO 21 MM DIN208B 2160
Aplicaciones
Milling
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 21 mm |
|---|---|
| Longitud total | 232 mm |
| Longitud de corte | 62 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,64 € Sin IVA
/ unidad
107,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días