Referencias
SMC:KPR06-10
Rubix:752100657043
fabricante:KPR06-10
EAN:3618036070965

Documentos
Detalles de producto : KPR06-10
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPR, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Unión reducción clavija-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 6 |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,02 € Sin IVA
/ unidad
7,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días