KQG2U08-10
Accesorios instantáneos de acero inoxidable 316 serie KQG2
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KQG2U08-10
Rubix:798398515000
fabricante:KQG2U08-10

Documentos
Detalles de producto : KQG2U08-10
Atendiendo a las solicitudes del sector para una gama de racores metálicos de alto rendimiento, ligeros y libres de grasa, nuestros ingenieros de I+D han tomado simplemente sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, han añadido algunas opciones que faltaban y los han hecho aún más pequeños, ligeros y resistentes. Diseñados para aplicaciones donde la resistencia al calor, a la corrosión y a los agentes químicos es una necesidad, nuestra nueva Serie KQG2 de racores de un toque en acero inoxidable 316 ahora es hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores y, con 8 nuevas opciones, ahora disponemos de 17 modelos en total. Y, con la adición de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden usarse con una variedad de diámetros de tubo desde 3.2mm hasta 16mm. La Serie KFG2, nuestro racor tipo inserto en acero inoxidable 316, también ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelo y además es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponibles con roscas NPT y con la incorporación de un tamaño de tubo de 16mm, estos racores pueden operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se seleccionan sin agente de sellado de rosca. Y, con sellado sin manguito, se garantiza un mantenimiento más sencillo. Completando finalmente nuestra gama de racores metálicos está nuestra opción en latón, la Serie KQB2. De forma similar, hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, con un recubrimiento de níquel electroless aplicado a todas las piezas de latón, estos racores seguirán manteniendo un buen aspecto a lo largo de toda su vida útil.
KQG2U-xx, Racordaje de acero inoxidable 316, Y reducción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 10 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,00 € Sin IVA
/ unidad
72,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días