QST-3/8-8-50

Racor en T de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-3/8-8-50
Rubix:798201027000
fabricante:130799
EAN:4052568025205
QST-3/8-8-50 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anilla de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-3/8-8-50


Racor en T de inserción QST-3/8-8-50, orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=50

Información técnica


Atributos
Peso neto43,88 g
Materialpbt (carcasa);pom (anilla de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
4,81 € Sin IVA
/ unidad
5,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días