Referencias
Festo:QSY-10H-8-B
Rubix:799264470000
fabricante:133149
EAN:4052568030285

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable altamente aleado (garra de sujeción del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
Documentos
Detalles de producto : QSY-10H-8-B
Unión en Y QSY-10H-8-B con conector macho. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12,75 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable altamente aleado (garra de sujeción del tubo) |
| Conexión 1 | 10 |
| Perfil | en y (racor instantáneo, principio push-pull) |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,41 € Sin IVA
/ unidad
11,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días