Referencias
Festo:QSLV-1/8-4
Rubix:798201131000
fabricante:153086
EAN:4052568031794

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV-1/8-4
Racor rápido roscado en L QSLV-1/8-4 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x60x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | standard |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días