QSY-12H-B

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-12H-B
Rubix:799147151000
fabricante:133150
EAN:4052568030292
QSY-12H-B Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-12H-B


Racor rápido en Y QSY-12H-B con casquillo enchufable. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,3 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Peso neto30,1 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 112
Perfilestándar
Conexión 212
Temperatura máx.80 °C
11,18 € Sin IVA
/ unidad
13,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días