Referencias
SMC:KQ2H04-01AP
Rubix:799248691000
EAN:3618036065381

Documentos
Detalles de producto : KQ2H04-01AP
SMC lanza una nueva gama de acoplamientos mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de acoplamientos en miniatura. La inserción y sellado de un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia para la extracción, lo que permite un acoplamiento más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -una anchura y altura hasta un 23% menores-, lo que permite obtener acoplamientos un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dispone de dos materiales de roscado de latón o latón y níquel y dos tipos de juntas para conexiones repetidas y no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de baja velocidad y hasta Ø16 mm para aplicaciones de alta velocidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | male connector (kq2h) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | face seal one-touch male fitting |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,95 € Sin IVA
/ unidad
2,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días