Referencias

IMI Norgren:C00200800
Rubix:798806656000
fabricante:C00200800
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C00200800


Cualidades

-Los racores Pneufit® C están listos para su uso, ofrecen un montaje rápido sin necesidad de herramientas y proporcionan un caudal óptimo
Pneufit® C ofrece una amplia gama de más de 1.000 racores neumáticos instantáneos compuestos
Anillo de agarre de acero inoxidable desmontable para sujetar el tubo de nailon o poliuretanoLos componentes de latón niquelado proporcionan resistencia a la corrosión y a la contaminación y una vida útil prolongada
El sellador de roscas preaplicado en todas las roscas cónicas y la junta tórica cautiva encastrada en las roscas paralelas proporcionan un sellado rápido óptimo

Información técnica


Atributos
Materialpbt
Conexión 18 mm
Perfilpneufit c
Conexión 28 mm
Temperatura máx.60 °C
3,63 € Sin IVA
/ unidad
4,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días