Referencias
Festo:LCN-M3-PK-2-B
Rubix:798199735000
fabricante:30491
EAN:4052568022662

Resumen técnico
| Material | zinc fundición a presión / aluminio |
|---|---|
| Conexión 1 | tubing o,d, 3mm |
Documentos
Detalles de producto : LCN-M3-PK-2-B
Racor codo acanalado LCN-M3-PK-2-B orientable, con junta Diámetro nominal=1,3 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de mando y de pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,62 g |
|---|---|
| Material | zinc fundición a presión / aluminio |
| Conexión 1 | tubing o,d, 3mm |
| Conexión 2 | m3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,18 € Sin IVA
/ unidad
7,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días