Referencias
Festo:QS-V0-G1/8-8
Rubix:798197973000
fabricante:186315
EAN:4052568041014

Resumen técnico
| Material | pbt reforzado (carcasa);latón (pivote roscado) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-G1/8-8
Racor push-in QS-V0-G1/8-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Tipo de junta en el vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio para todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,58 g |
|---|---|
| Material | pbt reforzado (carcasa);latón (pivote roscado) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,83 € Sin IVA
/ unidad
7,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días