Referencias
SMC:KAH12-U04
Rubix:752103594043
fabricante:KAH12-U04

Resumen técnico
| Material | c3604bd/pbt (cuerpo); acero inoxidable 304 (portabroca); nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : KAH12-U04 00058825
Los racores antiestáticos de un solo toque de la serie KA tienen carga y descarga de un toque. La serie KA se puede utilizar en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100 kPa). La resina conductora se utiliza para el cuerpo y las juntas de los racores y tubos. La serie KA es resistente al fuego (estándar UL94, V-0)
•One-touch loading and unloading.
•Possible to use in vacuum (Max. 100kPa).
•Can be used in copper-free application.
•Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
•Surface resistance 10 4 to 10 7©.
•Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
Applicable Tube OD: 12 (Ø12)
Port Size Applicable Tube: U04 (Uni 1/2")
•Possible to use in vacuum (Max. 100kPa).
•Can be used in copper-free application.
•Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
•Surface resistance 10 4 to 10 7©.
•Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
Applicable Tube OD: 12 (Ø12)
Port Size Applicable Tube: U04 (Uni 1/2")
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd/pbt (cuerpo); acero inoxidable 304 (portabroca); nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,11 € Sin IVA
/ unidad
6,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días