Referencias
Festo:QSLV4-G1/8-8
Rubix:798197939000
fabricante:186246
EAN:4052568040482

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV4-G1/8-8
Distribuidor múltiple QSLV4-G1/8-8 de 4 vías, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de sello en el espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 53,43 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,54 € Sin IVA
/ unidad
21,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días