Referencias
Festo:QST-V0-G1/4-12
Rubix:798201430000
fabricante:186341
EAN:4052568041274

Resumen técnico
| Material | latón (trunnion atornillado);pbt reforzado (carcasa) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QST-V0-G1/4-12
Racor en T push-in QST-V0-G1/4-12 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=8,8 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de estanqueidad, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63,9 g |
|---|---|
| Material | latón (trunnion atornillado);pbt reforzado (carcasa) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,57 € Sin IVA
/ unidad
21,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días