Referencias
Festo:NPQH-D-G14-S10-P10
Rubix:799147202000
fabricante:578365
EAN:4052568060688

Resumen técnico
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-G14-S10-P10
Racor rápido roscado NPQH-D-G14-S10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,18 g |
|---|---|
| Material | latón / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,00 € Sin IVA
/ unidad
2,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días