Referencias

SMC:KQ2L08-01A
Rubix:799250576000
fabricante:KQ2L08-01A
EAN:3618036057362
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L08-01A


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión para una fácil extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Conexión 11/8
Conexión 28
3,80 € Sin IVA
/ unidad
4,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días