Referencias
SMC:KPR04-06
Rubix:751601287043
EAN:3618036070996
brand logo
Resumen técnico
Materialpolipropileno
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPR04-06


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPR, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Unión reducción clavija-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpolipropileno
Conexión 14
Conexión 26
Diámetro de tubo6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,47 Sin IVA
/ unidad
6,62 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h