3119 06 10 BANJO EN TE, ROSCA MACHO BSP CILINDRICA Y METRICA Ø 6MM G1/8

Legris Banjo Doble BSPP Métrico 3129

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:3119 06 10
Rubix:798033492000
fabricante:3119 06 10
EAN:0820099227580
3119 - DOUBLE BANJO, BSPP AND METRIC THREAD
Resumen técnico
Materialpolímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3119 06 10 BANJO EN TE, ROSCA MACHO BSP CILINDRICA Y METRICA Ø 6MM G1/8


Conexión de 2 tubos en ángulo de 90° a un puerto roscado. Apriete en la parte superior del racor con una llave plana o una llave de tubo para facilitar el montaje en espacios reducidos.La salida del tubo puede orientarse durante el montaje.
- construcción sólida,
- flujo de aire total,
- control de calidad y fechado de unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado, polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: G 1/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 13
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Banjo
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,013

Cualidades

- Compacto
- Diseño compacto con un espacio mínimo entre racores
- Perno banjo diseñado para un caudal máximo
- Fácil acceso, incluso cuando los racores están muy juntos
- Fácil montaje y sellado automático: con revestimiento previo en las roscas cónicascon junta tórica integral en las roscas paralelas
- Funcionamiento seguro: la orientación del tubo está garantizada
- Prueba de estanqueidad 100% en producción
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad- Modular
- Apilamiento sin esfuerzo de cuerpos de banjo para permitir la construcción de 2 a 6 salidas
- Orientable (360°) para una alineación perfecta
- Modular: los diámetros de tubo pueden ser diferentes

Aplicaciones


- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Peso con embalaje150 g
Materialpolímero técnico, latón niquelado (cuerpo);nbr (junta)
Conexión 16 mm
Perfil3119
Conexión 21/8 in
Temperatura máx.80 °C
63 mm
65 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,85 Sin IVA
/ unidad
9,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días