3146 06 00 UNION MIXTA PASATABIQUES 6MM
Legris Conector Pasamuros Mixto 3160
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:3146 06 00
Rubix:798597915000
fabricante:3146 06 00
EAN:0820099237664


Resumen técnico
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3146 06 00 UNION MIXTA PASATABIQUES 6MM
Conexión de 2 tubos a través de un panel, con estanqueidad optimizada entre el racor y el panel. El racor universal permite la conexión fija a tubos metálicos por un lado, mientras que el racor push-in del otro lado permite conectar y desconectar fácilmente tubos de polímero...
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: n/a
División: Connectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 15
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Mamparo
Estilo del producto: Mamparo de unión
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,028
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 6 mm
Tipo de conexión 2: n/a
División: Connectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 15
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Mamparo
Estilo del producto: Mamparo de unión
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,028
Cualidades
- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
- 40 años de experiencia
- Conforme a la norma ISO 14743
- Ideal para aplicaciones de vacío o presión
- Longevidad probada según los requisitos DI 2006/42/CE
- Materiales de alta resistencia
- Durabilidad del producto y del equipo- Máxima eficacia de la máquina
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Paso total para un caudal óptimo
- Tubo fijado durante la conexión, evitando fugas
- Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada- Mejora de la productividad y el mantenimiento
- Diseño compacto y estético: dimensiones reducidas para ahorrar espacio
- Ligereza: menor consumo energético de los sistemas operativos
- Racor roscado paralelo con junta tórica cautiva patentada
- Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos
- Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Sellado automático garantizado, tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas
Aplicaciones
- Automatización de fábricas
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Alimentación y bebidas
- Semiconductores
- Prendas de vestir
- Maquinaria de envasado
- Equipos de maquinaria neumática
- Transporte de aire comprimido a baja presión
- Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 297 g |
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (junta) |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | 3146 |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,80 € Sin IVA
/ unidad
9,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días