Referencias
SMC:KQ2E16-G04A
Rubix:798491353000
fabricante:KQ2E16-G04A
EAN:3618036067262

Documentos
Detalles de producto : KQ2E16-G04A
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 137 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | 1/2 |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,49 € Sin IVA
/ unidad
34,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días