Referencias
SMC:KAR06-08
Rubix:799255685000
fabricante:KAR06-08

Documentos
Detalles de producto : KAR06-08
Los racores One-touch antiestáticos de la serie KA permiten la conexión y desconexión One-touch. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se utiliza resina conductora en el cuerpo y los sellos de los racores y el tubo. La serie KA es resistente al fuego (norma UL94, V-0).
Cualidades
- Montaje y desmontaje rápido
- Posible uso al vacío (Máx. –100kPa)
- Perfecto para aplicaciones sin cobre
- Resistencia al fuego (estándar UL-94, V-0)
- Resistencia superficial 104 a 107Ω
- Los cuerpos y las juntas de los racores y tubos son de resina.
- Posible uso al vacío (Máx. –100kPa)
- Perfecto para aplicaciones sin cobre
- Resistencia al fuego (estándar UL-94, V-0)
- Resistencia superficial 104 a 107Ω
- Los cuerpos y las juntas de los racores y tubos son de resina.
Información técnica
Atributos
| Material | pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,63 € Sin IVA
/ unidad
4,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días