Referencias
Festo:NPQR-DK-G12-Q16
Rubix:799259985000
fabricante:8085671
EAN:4052568553241

Detalles de producto : NPQR-DK-G12-Q16
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | mannelijke draad g1/2 |
|---|---|
| Conexión 2 | voor slang ø buiten 16 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Diámetro de tubo | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,88 € Sin IVA
/ unidad
71,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días