QSTF-1/4-6-B

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTF-1/4-6-B
Rubix:798201164000
fabricante:153184
EAN:4052568032685
QSTF-1/4-6-B Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTF-1/4-6-B


Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 11/4
Perfilestándar
Conexión 26
7,39 € Sin IVA
/ unidad
8,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días