QSLV-G3/8-12

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-G3/8-12
Rubix:798197877000
fabricante:186145
EAN:4052568039493
QSLV-G3/8-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-G3/8-12


Racor rápido roscado en L QSLV-G3/8-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x130x30 mm
Peso neto76,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
10,31 € Sin IVA
/ unidad
12,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días