Referencias

Festo:QSR-1/4-6
Rubix:756101932113
fabricante:153403
EAN:4052568034436
QSR-1/4-6 Push-in fitting, rotatable

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSR-1/4-6


Racor rápido roscado, orientable QSR-1/4-6 360°, con rodamiento de bolas, rosca exterior macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x22x19 mm
Peso neto22,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días