Referencias
Festo:QSM-M5-3
Rubix:756102005113
fabricante:153302
EAN:4052568033682

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 |
Documentos
Detalles de producto : QSM-M5-3
Racor rápido roscado QSM-M5-3 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,5 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | m5 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 3 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,30 € Sin IVA
/ unidad
2,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días