Referencias
Festo:QSPLKG20-12
Rubix:799266447000
fabricante:132857
EAN:4052568028305

Resumen técnico
| Material | pa reforzado, pom, nbr, acero |
|---|---|
| Conexión 1 | 20 mm cartridge |
Documentos
Detalles de producto : QSPLKG20-12
Cartucho QSPLKG20-12 con conector, forma en L. Taille=Estándar, Diamètre nominal=7,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Junta tórica, Position de montaje=indiferent, Taille du bidon=10
Cartridge QSPLKG20-12 132857
Información técnica
Atributos
| Material | pa reforzado, pom, nbr, acero |
|---|---|
| Conexión 1 | 20 mm cartridge |
| Perfil | codo (forma en l) |
| Conexión 2 | 12 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,14 € Sin IVA
/ unidad
5,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días