Referencias
SMC:KQ2S07-32N
Rubix:799247623000
fabricante:KQ2S07-32N
EAN:3618036051469

Documentos
Detalles de producto : KQ2S07-32N
Los racores KQ2 de conexión rápida, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar el tubo fácilmente sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/4 in |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | #10-32 unf |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,62 € Sin IVA
/ unidad
4,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días