RACOR BANJO EN T DOBLE ROSCA MACHO CILINDRICA 8 - G3/8

Racor banjo en t doble rosca macho cilindrica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:859888
Rubix:798941638000
EAN:3660338148552
PARALLEL DOUBLE BANJO FITTING  1 HEAD Exterior tube diameter mm 8

Resumen técnico

Materialcarcasa de h-polymeer/latón niquelado
Conexión 1g3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR BANJO EN T DOBLE ROSCA MACHO CILINDRICA 8 - G3/8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo EN T DOBLE rosca macho CILINDRICA 8 - G3/8

Información técnica


Atributos
Materialcarcasa de h-polymeer/latón niquelado
Conexión 1g3/8
Conexión 28
  • Entrega estimada (15) días