DM6S-06N 00095887

Conector múltiple serie DMK

Ver información técnica

Referencias

SMC:DM6S-06N
Rubix:752104861043
fabricante:DM6S-06N
brand logo

Resumen técnico

Materialpoliamida
Conexión 1s - lato presa (socket side only)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DM6S-06N 00095887


El uso de los multiconectores de la serie DM permite conectar el cuadro a otros dispositivos y ofrece la fiabilidad de una instalación instantánea y la extracción de múltiples tubos (nailon, poliuretano). De este modo, es posible transportar el panel y la aparamenta por separado y sustituir las unidades defectuosas.
•One-touch installation and removal
•Reduced installation time
•Reliable tube retaining force
•6 and 12 connecting tubes

Connecting Tubes: 6 pcs
Form: S (Socket Side Only)
Applicable Tube OD: Ø6
Tube Material: N (Nylon)
Cover: w/o Cover

Información técnica


Atributos
Materialpoliamida
Conexión 1s - lato presa (socket side only)
Perfils (socket side only)
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
Tipomulti-connector (socket side only)
Diámetro de tubo6 mm
23,82 € Sin IVA
/ unidad
28,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días