Referencias
Festo:QSMX-4
Rubix:756101861113
fabricante:153379
EAN:4052568034375

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSMX-4
Racor rápido en X QSMX-4 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,54 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,32 € Sin IVA
/ unidad
8,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días