Referencias

Festo:LCN-M5-PK-3
Rubix:798196948000
fabricante:12257
EAN:4052568021443
LCN-M5-PK-3 Barbed L-fitting

Resumen técnico

Materialzinc fundición a presión / aluminio
Conexión 1tubing o,d, 4mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCN-M5-PK-3


Racor acodado acanalado LCN-M5-PK-3 orientable, con junta Diamètre nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Arandela de estanqueidad, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de control y pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesario para un funcionamiento posterior)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x50x20 mm
Peso neto5,56 g
Materialzinc fundición a presión / aluminio
Conexión 1tubing o,d, 4mm
Conexión 2m5
5,11 € Sin IVA
/ unidad
6,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días