Referencias

Festo:QSM-M5-3-I
Rubix:798197385000
fabricante:153313
EAN:4052568011307
QSM-M5-3-I Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5 external thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-3-I


Racor rápido roscado QSM-M5-3-I rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x20x10 mm
Peso neto3,28 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5 external thread
Perfilmini
Conexión 2for pneumatic tube od 3 mm
Temperatura máx.80 °C
2,39 Sin IVA
/ unidad
2,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días