Referencias
Festo:TCK-M5-PK-4
Rubix:798200863000
fabricante:4563
EAN:4052568019068

Documentos
Detalles de producto : TCK-M5-PK-4
Racor rápido en T TCK-M5-PK-4 orientable con dos anillos de estanqueidad. Diámetro nominal=2 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Racor neumático 1=Rosca M5, Racor neumático 2=para racor acanalado diámetro interno 4 mm con tuerca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14,6 g |
| Material | aluminio |
| Conexión 1 | ck connection 4mm |
| Conexión 2 | m5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,22 € Sin IVA
/ unidad
11,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días