KQ2VD08-01AS 00984645

Codo de unión doble

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VD08-01AS
Rubix:798266756000
fabricante:KQ2VD08-01AS
EAN:3618036043907
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VD08-01AS 00984645


En SMC estamos invirtiendo continuamente en investigación y desarrollo para refinar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos, así como para desarrollar nuevas innovaciones que impulsen el ahorro energético y ofrezcan ventajas competitivas a nuestros clientes. Un buen ejemplo de esto es nuestro nuevo KQ2, racor de uso general, que requiere hasta un 30 % menos de fuerza para insertar y sellar un tubo y un 20 % menos de resistencia para su extracción. Esto hace que los racores sean aún más rápidos y fáciles de montar, lo que reduce los costes de mano de obra. Además de las soluciones compactas y ligeras de la gama existente, la nueva serie KQ2 ofrece dimensiones más reducidas para espacios confinados que proporcionan anchos más cortos de hasta un 23 % y una reducción de altura de hasta un 24 %, lo que hace que los racores generales sean un 57 % más ligeros que los modelos anteriores. La serie KQ2 también tiene dos opciones de material de roscado de latón y latón y niquelado y dos tipos de sellos, con un diseño de sellador o junta, que permite tuberías repetibles y evita la contaminación en el caso de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece varios tipos de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros desde Ø2 mm que ahora pueden ofrecer ahorro de aire en aplicaciones de bajo caudal y hasta Ø16 mm para mejorar los tiempos de ciclo en aplicaciones de alto caudal.
KQ2VD, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable doble vertical

Información técnica


Atributos
Peso neto49 g
Materiala (latón)
Conexión 11/8
Perfilkq2vd
Conexión 28
11,25 € Sin IVA
/ unidad
13,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días