Referencias
SMC:KGE10-03
Rubix:751607810043
fabricante:KGE10-03

Documentos
Detalles de producto : KGE10-03 00059094
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGE, Conexión instantánea de acero inoxidable, Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | r3/8 |
| Perfil | bulkhead connector |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | stainless fitting bulkhead 10mm x r3/8 |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,10 € Sin IVA
/ unidad
35,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días