CRQSS-12

CRQS Conector pasamuros de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSS-12
Rubix:798200561000
fabricante:164217
EAN:4052568136963
CRQSS-12 Push-in bulkhead connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 112
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSS-12


Pasamuros CRQSS-12 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,9 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Peso neto86,54 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (junta);acero inoxidable de alta aleación (anillo de liberación/abrazadera de fijación del tubo)
Conexión 112
Perfilestándar
Conexión 212
Temperatura máx.120 °C
138,05 € Sin IVA
/ unidad
167,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días