Referencias

SMC:KQ2H04-02A
Rubix:799250599000
EAN:3618036065251
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H04-02A


Los racores KQ2 One-Touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores por compresión. El collarín de liberación libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
2,19 € Sin IVA
/ unidad
2,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días