QSL-G3/8-12

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-G3/8-12
Rubix:798062679000
fabricante:186124
EAN:4052568039318
QSL-G3/8-12 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-G3/8-12


Racor rápido roscado en L QSL-G3/8-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x120x30 mm
Peso neto47,67 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 212
6,68 € Sin IVA
/ unidad
8,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días