REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 6-1/4

REGULADOR DE CAUDAL PARALELO UNIVERSAL MACHO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:840744
Rubix:798941904000
EAN:3660338061417
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (FLOW IN) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 6-1/4
Resumen técnico
Materialcuerpo de tecnopolímero
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 6-1/4


Material: Cuerpo de polímero. Rango de presión: 1...10 Bar. Rango de temperatura : -20°C...+80°C. Aplicación: aire comprimido. Marcado "V" en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL ALIMENTACION rosca DO CORTO NPTF D 6-1/4

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de tecnopolímero
Conexión 1g1/4
Perfilhilo conductor corto
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,23 Sin IVA
/ unidad
18,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días