QSMLL-M3-3

Racor codo de encaje en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMLL-M3-3
Rubix:798201185000
fabricante:153337
EAN:4052568033996
QSMLL-M3-3 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 1m3 (male / external thread)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMLL-M3-3


Racor codo largo QSMLL-M3-3 Orientable 360°, rosca con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,9 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x30x10 mm
Peso neto2,82 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de desbloqueo);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de fijación del tubo)
Conexión 1m3 (male / external thread)
Perfilcodo (forma l) largo, racor instantáneo (push-in / push-pull), serie mini, orientable
Conexión 23 (pipe outside ø)
Temperatura máx.80 °C
7,79 Sin IVA
/ unidad
9,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días