Referencias
Festo:LCNH-1/8-PK-6
Rubix:798200900000
fabricante:35987
EAN:4052568023355

Documentos
Detalles de producto : LCNH-1/8-PK-6
LCNH-1/8-PK-6 Giratorio, con carcasa extendida, para tubos plásticos PAN, PUN, PP, PU, PR, con anillo de sellado. Tamaño nominal=4,9 mm, Tipo de sello en vástago roscado=Anillo de sellado, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de conformidad con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Posible funcionamiento lubricado (posteriormente requerido para operaciones adicionales)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,41 g |
|---|---|
| Material | aluminio |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,62 € Sin IVA
/ unidad
6,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días