KQ2H09-11A 00986524

Unión recta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H09-11A
Rubix:798719880000
fabricante:KQ2H09-11A
EAN:3618036062984
brand logo

Resumen técnico

Materialpolibutileno
Conexión 15/16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H09-11A 00986524


KQ2 one-touch; los racores en tamaño métrico y en pulgadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños; estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión para una fácil extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialpolibutileno
Conexión 15/16
Perfilkq2h
Conexión 23/8
Temperatura máx.60 °C
Tipounión recta one-touch
Diámetro de tubo15.4 mm
5,72 € Sin IVA
/ unidad
6,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días