KQ2K08-01NS

Codo macho de 45° - KQ2K

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2K08-01NS
Rubix:799093743000
fabricante:KQ2K08-01NS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2K08-01NS


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general Tubos aplicables desde Ø 2 a Ø 16 Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2 Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C Con sellador.

Cualidades

Codo macho 45°. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaños de puerto aplicables: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
5,99 € Sin IVA
/ unidad
7,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días