Referencias
Festo:NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5
Rubix:799264983000
fabricante:2839867
EAN:4052568062507

Resumen técnico
| Material | tpe-u; zinc fundido; aleación de cobre; bronce; fpm |
|---|---|
| Conexión 1 | m12x1 socket, 5-pin, a-coded |
Documentos
Detalles de producto : NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5
Unión en T NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5 Rango de tensión de servicio CC=0 - 30 V, Resistencia a tensiones transitorias=1,5 kV, Intensidad máxima admisible a 40 °C=4 A, Grado de ensuciamiento=3, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
Caso: 7439-92-1
Caso: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Material | tpe-u; zinc fundido; aleación de cobre; bronce; fpm |
|---|---|
| Conexión 1 | m12x1 socket, 5-pin, a-coded |
| Perfil | conector en t |
| Conexión 2 | m12x1 socket, 5-pin, a-coded |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,83 € Sin IVA
/ unidad
26,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días