KQ2H08-G02N

Conector macho KQ2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H08-G02N
Rubix:799100204000
fabricante:KQ2H08-G02N
EAN:3618036063134
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H08-G02N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Conector macho.
-Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Tamaño del orificio aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 8
Tamaño del puerto: G 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: N (Latón + Niquelado químico)
Sellante: Ninguno (Excepto para Tamaños de Puerto
Botón de Liberación: Tipo redondo

Cualidades

  • Admite tubos de nailon y uretano
  • Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 21/4 in
Temperatura máx.60 °C
3,01 € Sin IVA
/ unidad
3,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días