Referencias
Festo:QSYTF-G3/8-10
Rubix:798202443000
fabricante:186215
EAN:4052568040192

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSYTF-G3/8-10
Distribuidor múltiple QSYTF-G3/8-10 orientable 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,5 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio empuje/extracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,70 € Sin IVA
/ unidad
17,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días