NPQP-D-R18-Q8-FD-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQP-D-R18-Q8-FD-P10
Rubix:799094870000
fabricante:133045
EAN:4052568029289
NPQP-D-R18-Q8-FD-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQP-D-R18-Q8-FD-P10


Racor rápido roscado NPQP-D-R12-Q12-FD Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7,2 mm, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento en función de la temperatura=-0,95 - 10 bar

Cualidades

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Información técnica


Atributos
Peso neto5,13 g
Materialpp (carcasa);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días