Referencias
Festo:QST-V0-4
Rubix:798203459000
fabricante:132896
EAN:4052568028473

Resumen técnico
| Material | pbt;pom;acero inoxidable de alta aleación;nbr (sello);latón |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 |
Documentos
Detalles de producto : QST-V0-4
Unión en T QST-V0-4 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,6 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en el rango completo de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,58 g |
|---|---|
| Material | pbt;pom;acero inoxidable de alta aleación;nbr (sello);latón |
| Conexión 1 | 4 |
| Perfil | forma en t |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € Sin IVA
/ unidad
11,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días